Vishay セラミックコンデンサ 715C50KT シリーズ

Vishay セラミックコンデンサ 715C50KT シリーズ VISHAY Vishay セラミックコンデンサ 715C50KT シリーズ VISHAY

電圧34kVrms、50kVdc 取付方式スクリューマウント シリーズ715C50KT 許容差±20% 温度特性N4700 温度係数(ppm/K)-4700、±1000
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
715C50KTD17M5 48827924
715C50KTD17M5 48827924
48827924 715C50KTD17M5 1箱(20個) 60Dia.×35 60 35
オープン
259,800
285,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
715C50KTD17M5 48827933
715C50KTD17M5 48827933
48827933 715C50KTD17M5 1個 60Dia.×35 60 35
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48827906 715C50KTD13M5 1箱(20個) 52Dia.×35 52 35
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48827915 715C50KTD13M5 1個 52Dia.×35 52 35
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48827949 715C50KTT20M4 1箱(25個) 25Dia.×32 25 32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48827958 715C50KTT20M4 1個 25Dia.×32 25 32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48827967 715C50KTT56M5 1箱(24個) 37Dia.×35 37 35
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48827976 715C50KTT56M5 1個 37Dia.×35 37 35
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48827985 715C50KTT70M5 1箱(20個) 44Dia.×35 44 35
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
48827994 715C50KTT70M5 1個 44Dia.×35 44 35
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする