Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ

Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ VISHAY Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ VISHAY Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ VISHAY Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ VISHAY Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ VISHAY Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ VISHAY Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ VISHAY

定格電力(W)2 許容差±1% テクノロジー巻線 シリーズRLP2 ケース形状セラミック 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)4(Dia.)×10.2 長さ(mm)10.2 直径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
抵抗(Ω)
温度係数(ppm/℃)
動作温度(℃)
リード線径(Φmm)
抵抗(kΩ)
最小温度係数(ppm/℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48857263 RLP02100R0FS14 1袋(5個) 100 ±25 - 0.6 - -
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857279 RLP0210000FS14 1袋(100個) - ±25 - - 1 -25
オープン
92,980
102,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857288 RLP0210000FS14 1袋(5個) - ±25 - 0.6 1 -
オープン
9,698
10,668 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857306 RLP024R700FS14 1袋(5個) 4.7 ±50 - 0.6 - -
オープン
8,598
9,458 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857324 RLP02R4700FS14 1袋(5個) - ±100 - 0.6 - -
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857333 RLP0247R00FS14 1袋(100個) 47 ±25 - - - -25
オープン
87,980
96,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857349 RLP0247R00FS14 1袋(5個) 47 ±25 (Min)-55 - - -
オープン
9,698
10,668 (税込)
7日以内出荷

返品不可
48857254 RLP02100R0FS14 1袋(100個) 100 ±25 (Max)+275 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48857297 RLP024R700FS14 1袋(100個) 4.7 ±50 - - - -50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48857315 RLP02R4700FS14 1袋(100個) - ±100 (Max)+275 - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする