VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
抵抗・温度係数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
抵抗(Ω)
47
温度係数(ppm/℃)
±25
注文コード
48857333
品番
RLP0247R00FS14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
47
定格電力(W)
2
許容差
±1%
テクノロジー
巻線
シリーズ
RLP2
ケース形状
セラミック
温度係数(ppm/℃)
±25
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
4(Dia.)×10.2
長さ(mm)
10.2
直径(Φmm)
4
最小温度係数(ppm/℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応