曜日別特売
RLP0247R00FS14 Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ VISHAY 48857349

Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
抵抗(Ω)
47
温度係数(ppm/℃)
±25
注文コード
48857349
品番
RLP0247R00FS14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
抵抗(Ω)
47
定格電力(W)
2
許容差
±1%
テクノロジー
巻線
シリーズ
RLP2
ケース形状
セラミック
温度係数(ppm/℃)
±25
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
4(Dia.)×10.2
長さ(mm)
10.2
直径(Φmm)
4
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする