Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H WURTH ELEKTRONIK

取付方式スルーホール 許容差±20% リードピッチ(mm)10
お気に入りに追加
44件中 1~44件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49017369 861141484010 1袋(2個) 25(Dia.)×31 25 697.14
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49018489 861141484011 1袋(2個) 25(Dia.)×36 25 779.42
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49018498 861141485015 1袋(2個) 30(Dia.)×31 30 779.42
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49021158 861141485017 1個 30(Dia.)×36 30 943.93
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49025105 861141486023 1個 35(Dia.)×42 35 1256.78
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49017378 861141485014 1袋(2個) 30(Dia.)×26 30 697.14
オープン
1,998
2,198 (税込)
取扱停止中

返品不可
49021325 861141485017 1セット(50個) 30(Dia.)×36 30 943.93
オープン
56,980
62,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
49025114 861141486023 1セット(50個) 35(Dia.)×42 35 1256.78
オープン
95,980
105,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
49015987 861141483003 1袋(5個) 22(Dia.)×36 22 636.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49015996 861141484009 1袋(5個) 25(Dia.)×31 25 636.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49016109 861141483003 1セット(100個) 22(Dia.)×36 22 636.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49016118 861141484009 1セット(100個) 25(Dia.)×31 25 636.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49017353 861141483004 1袋(2個) 22(Dia.)×41 22 697.14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49017475 861141483004 1セット(100個) 22(Dia.)×41 22 697.14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49017484 861141484010 1セット(100個) 25(Dia.)×31 25 697.14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49017493 861141485014 1セット(50個) 30(Dia.)×26 30 697.14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49018656 861141484011 1セット(100個) 25(Dia.)×36 25 779.42
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49018665 861141485015 1セット(50個) 30(Dia.)×31 30 779.42
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49019453 861141484012 1袋(2個) 25(Dia.)×41 25 853.81
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49019496 861141483006 1個 22(Dia.)×51 22 853.81
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49019505 861141485016 1個 30(Dia.)×31 30 853.81
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49019627 861141484012 1セット(100個) 25(Dia.)×41 25 853.81
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49019663 861141483006 1セット(100個) 22(Dia.)×51 22 853.81
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49019679 861141485016 1セット(50個) 30(Dia.)×31 30 853.81
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49021115 861141484013 1袋(2個) 25(Dia.)×46 25 943.93
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49021167 861141486020 1個 35(Dia.)×32 35 943.93
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49021237 861141486020 1セット(50個) 35(Dia.)×32 35 943.93
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49021289 861141484013 1セット(100個) 25(Dia.)×46 25 943.93
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49022558 861141486021 1個 35(Dia.)×37 35 1045.71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49022594 861141486021 1セット(50個) 35(Dia.)×37 35 1045.71
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49023836 861141485019 1個 30(Dia.)×51 30 1156.07
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49023845 861141486022 1個 35(Dia.)×42 35 1156.07
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49023863 861141486022 1セット(50個) 35(Dia.)×42 35 1156.07
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49023924 861141485019 1セット(50個) 30(Dia.)×51 30 1156.07
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49026313 861141486024 1個 35(Dia.)×52 35 1379.67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49026329 861141486024 1セット(50個) 35(Dia.)×52 35 1379.67
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49028806 861141486026 1個 35(Dia.)×57 35 1659.52
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49028815 861141486026 1セット(50個) 35(Dia.)×57 35 1659.52
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49029339 861141483001 1袋(5個) 22(Dia.)×26 22 524.79
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49029436 861141483001 1セット(100個) 22(Dia.)×26 22 524.79
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49030154 861141483002 1袋(5個) 22(Dia.)×31 22 576.28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49030163 861141484008 1袋(5個) 25(Dia.)×31 25 576.28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49030258 861141483002 1セット(100個) 22(Dia.)×31 22 576.28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49030267 861141484008 1セット(100個) 25(Dia.)×31 25 576.28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする