イートン 電磁接触器 DILM115シリーズ

イートン 電磁接触器 DILM115シリーズ EATON(イートン)

仕様シリーズ:DILM115●DILM接触器、3相. X Startは、Moellerの最新世代の接触器、過負荷リレー、リレーで、実績のあるDILシリーズをベースとしています。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御における最新技術を採用し、ユーザーに多くの利点をもたらします。. 特長 / 利点. すべての接触器はモジュラ型で設計が共通 非常に耐久性が高いこのシリーズは様々なニーズに対応し、干渉に対する耐性を備え、PLCと共に使用しても制御回路の信頼性を維持 DC接触器の磁気システムの電子パワー調整により、非常に小さなフレームが実現され、ACユニットとDCユニットのサイズが同一に。このため、AC接触器とDC接触器を直接隣り合わせて設置可能. 3つの常時開メインコンタクト 12 AからのDC接触器は、カップリングリレーの必要性を排除する電子駆動を備え、150 AまでのすべてのDC接触器にはサプレッサ回路が内蔵 ダブルカップリングエリアを備えたボックス端子は、異なる断面の配線の際に接続を確実に保ち、ケーブル配線の障害を防止 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49098919 239548
オープン
131,910
145,101 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする