シーメンス バスバー
仕様アクセサリタイプ:3相バスバー●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RV2●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31