シャープ 940Nm 赤外線LED, 3014

シャープ 940Nm 赤外線LED, 3014 シャープ

仕様ピーク波長:940nm 、 パッケージタイプ:3014 、 放射束:6mW 、 放射強度:0.95mW/sr 、 LED数:1 、 ピン数:20 、 寸法:3 x 1.5 x 2.2mm 、 レンズ形状:ドーム 、 LED材質:GaAlAs 、 シャープGL100シリーズIRED. シャープのGL100MD1MP1は、表面実装(SMT) IREDです。この赤外線発光ダイオードの波長は940 nmです。. GL100MD1MP1赤外線(IR) LEDの特長: 表面実装(SMT) エポキシ樹脂パッケージ 動作温度: -30 → +85 ℃ 半強度角: 80 °
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49173085 GL100MD1MP1 1リール(1500個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49173094 GL100MD1MP1 1袋(5個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする