ステッピングモータ Faulhaber バイポーラ AM0820シリーズ
仕様ステップ角:18°●保持トルク:0.65mNm●配線数:4●定格電圧:3 V dc●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ、ユニポーラ●軸径:2.34mm●許容電流値:150 mA●巻線配置:バイポーラ●シャフト長さ:3.85mm●深さ:16.75mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:18Ω●シリーズ:AM0820●AMシリーズ二相ステッパモータ. Faulhaber AMシリーズステッパモータは、頑丈なアセンブリ、高い速度範囲、過酷な環境にも耐える卓越した性能を備えています。 これらは、エンコーダ、ゼロバックラッシュギアヘッド、統合型リードスクリューなどのさまざまなモジュラサーボコンポーネントとともに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31