Isolated RS485/RS422 uModule Transceiver

Isolated RS485/RS422 uModule Transceiver LINEAR TECHNOLOGY

仕様トランスミッタ数:1 (RS232)、1 (RS485) 、 レシーバ数:1 (RS232)、1 (RS485) 、 トランシーバ数:1 、 1ライン当たりのドライバ数:1 (RS232)、1 (RS485) 、 1ライン当たりのレシーバ数:1 (RS232)、1 (RS485) 、 データレート:20Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:BGA 、 ピン数:32 、 トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド 、 レシーバ信号タイプ:差動 、 インターフェース規格:RS-422 / RS-485 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 RS-485ラインドライバ / レシーバ、Linear Technology. Linear Technology 製のRS485規格は、ローカルネットワークだけでなく、長距離にわたるデータ転送に幅広く使用されています。これらの製品は産業及び商業用途に最適です。 Profibus (Process Field Bus)は、工場やプロセスオートメーション環境におけるフィールドバスソリューションに使用されるプロトコルです。 RS422規格はRS485規格に類似していますが、同じバス上で複数のドライバを使用できないのが相違点です。 RS485トランシーバ(旧称TIA-485)は、最大10 Mbpsの差動データ転送を定義する規格です。低電力CCMOS RS485/RS422インターフェイストランシーバは、フェイルセーフレシーバ、高電圧、高データ転送率、高ESD保護タイプ、ピン制御で切り替え可能な120 Ωの終端抵抗を搭載したトランシーバ(TXRX)を特長としています。. 平衡ラインで優れたノイズリジェクションを実現 内容量1セット(119個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49294858 LTM2881CY-5#PBF
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする