ITW マイクロスイッチ ショートローラーレバー
仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT-DB●操作力:12オンス●動作温度 Max:+275°F●コンタクト材質:銀●動作温度範囲:Maximum of +275°F●ITW 26シリーズスナップ式サブミニチュアスイッチ. ITW 26シリーズは、ユニークなDPDT-DB(フォームZZ)コンタクト構成を備えていますが、従来のDPDT構成にも対応します。 26シリーズは最高で4個の絶縁回路を制御できるので、幅広い用途に対応します。. 特長と利点 MIL-PRF-8805/77認定に適合 ショートローラーのアクチュエータ AC / DCの両方の構成に適しています。 代表的用途 代表的な用途には、航空機のロータリー / バルブアクチュエータ、回路ブレーカ、産業機械があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31