JAE 基板接続用ソケット DD1 シリーズ
仕様コンタクト数:30●行数:1●ピッチ:0.5mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:DD1●コンタクト材質:銅合金●JAE DD1シリーズ. USB2.0規格に準拠したシングルライン長方形I/Oコネクタ. ねじれ抵抗と取り外しを改善 EMIを防ぐ確実な接地接続 レセプタクルのホットプラグ構造 サイドロックタイプのプラグで標準の5.0 mm径ケーブルに対応(他の径も使用可能)
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31