JTAG DEBUGGER FOR SPC5 MCUS 256KB LIMIT

JTAG DEBUGGER FOR SPC5 MCUS 256KB LIMIT STMicro

仕様SPC5xサービスマイクロコントローラ用USB / JTAGデバッガ. SPC 5- UDESTK は、車載用途向け32ビットSPC56 / SPC57マイクロコントローラのデバッグとプログラミングを実現するUSB / JTAGインターフェイスです。ソースファイルの管理、プロジェクトの構築、強力なHLLデバッガを含む、一連のツールを備えています。ターゲットシステムとターゲットモニタへの高速な通信経路を確立します。SPC5-UDESTKデバッガには、オープンソースのSPC5-StudioコードジェネレータとEclipse IDEを介してアクセスできます。このデバッガソフトウェアをダウンロードし、ライセンスを有効にするには、WebサイトのURL (www.pls-mc.com/spc5-udestk)にアクセスしてください。. 特長. SPC5-UDESTK USB / JTAGアダプタはPLS UDE (ユニバーサルデバッグエンジン)スタータキットと連動 IEEE1149.1 JTAGプロトコルに完全準拠 SPC56 / SPC57の車載マイクロコントローラファミリに対応 マルチコア、eTPU / GTMデバッグをサポート 消去 / プログラム / 検証の機能を使用してオンチップフラッシュメモリをプログラム ハードウェアシステムのI/O電圧、接続、及び稼動状態を示すステータスLED. RS製品コード. ; 106-5401 106-5401 SPC-UDESTK-EVAL キットには、フル機能でコードサイズ制限(256 KB)のある恒久的なライセンスが付属 ; 106-5402 106-5402 SPC-UDESTK-FULLキットには、フル機能でコードサイズ制限のない1年間のライセンスが付属 ; 143-8581 143-8581 SPC-UDESTK-PLUSキットには、フル機能でコードサイズ制限のない恒久的なライセンスが付属 ; 106-5400 106-5400 SPC5-UDEDEBGソフトウェアは、PLS JTAGデバッガのフルライセンス RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49326227 SPC5-UDESTK-EVAL
オープン
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする