仕様トレーニングを提供:CI-K Series●Eaton MCBエンクロージャ. ガラス繊維強化ポリカーボネート製でIP65保護等級のMCBエンクロージャです。ベースが黒色(RAL9005)で上部がライトグレー(RAL7035)となっています。エンクロージャの上面と底面にメートル系ケーブルエントリ用ノックアウトが施されており、バックプレートにはプッシュスルーケーブルエントリダイアフラムが2つあり、プッシュスルーメンブレンを保護する保護キャップが付いています。制御ケーブルエントリ及びインジケータライトは、ベースのM20 / M25ノックアウトに取り付けることができます。このエンクロージャには、密閉型モジュールのフロントパネルにアクセスできるようにヒンジ式透明カバーも付いています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個