Microchip Technology スプレッドースペクトラムチャージートランスファー

Microchip Technology スプレッドースペクトラムチャージートランスファー MICROCHIP

仕様インターフェースタイプ:シリアル-I2C●センシング技術:スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:6.5 x 4.5 x 1.05mm●長さ:6.5mm●幅:4.5mm●高さ:1.05mm●動作温度 Max:+85 ℃●動作温度 Min:-40 ℃●AT42QT2120 12チャンネルQTouchRタッチセンサIC RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49521116 AT42QT2120-XU
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする