Molex 端子 VSRシリーズ
仕様オス・メス:オス●シリーズ:VSR●最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●シリーズ番号:4706●ボードイン圧着スタンドアロン端子、4706シリーズ. これらの端子は、基板がウエーブはんだ付けされるまで基板にワイヤを保持するための機械的保持装置として使用されます。 この端子は、はんだ付けされない場合、電気的には機能しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31