Nexperia HCTシリーズ デュアル インバータ(NOTゲート)
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-88●ピン数:6●ロジックファミリー:HCT●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●動作供給電圧 Max:6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(3000個)
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31