Nexperia HEFシリーズ デュアル D タイプ

Nexperia HEFシリーズ デュアル D タイプ nexperia

仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:D タイプ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 出力タイプ:バッファー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:8.75mm 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズフリップフロップ / ラッチ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(2500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49652418 HEF4013BT,653
オープン
54,980
60,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする