三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応メモリ機能内蔵RS-422/USBコンバータケーブル(3m) PC側:USB

ケーブル長(m)3 クロ 質量(g)本体:40、USBケーブル:120 規格RS-422⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー及びFA機器から供給 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:55×65×16、USB A-Type:15.5×53×8、USB miniB-Type:11.5×36×9 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)USB側:160/RS-422側:60 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P オス ⇔ パソコン側 USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様RS-422側:D-SUB25P オス、シリアル側:USB miniB-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB miniB-Type 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49693754 DIFC-U4M2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49693754 DIFC-U4M2 58853892 DIFC-U4 DIFC-U4 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド 58853892 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド 1本 36,800 税込40,480 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする