エンジンカッター

エンジンカッター 三笠産業[工具]

4ステージエアクリーナシステムを装備しました。
ガソリンと2サイクルオイルを別々に給油する分離給油方式なので常に安定した混合比が確保され、
排気煙やタールの発生を押さえます。
オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能です。
独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。(MCH-301B)
ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。(MCH-301B)
始動の楽なデコンプ機構を装備しています。

仕様集塵装置付 軸径(Φmm)30.5(カラー20mm・22mm・25.4mm付) 質量(kg)13.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)744×285×474 燃料タンク容量(L)0.64 エンジン形式分離給油式2サイクル 切断深さ(mm)最大:120 ブレード径(Φmm)305(12インチ) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.41 内容量1台
注意
※切削音の低い静音ブレードもあります。(12"のみ) ※MCH-301B・301LBにはエンジン式ハンドカッター専用の三笠純正ブレードを使用してください。
※全機種ブレードは別売りとなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49701418 MCH-301B(吸塵付)
448,000
299,800
329,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする