背負式エンジンブロワ

背負式エンジンブロワ 新ダイワ

クルーズコントロール・撥水ハーネス・アイシング防止機能付き

風量(m3/min)21.5 最大風速(m/s)104.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×490×475 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg)10.2 燃料タンク容量(L)2.02 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPM8Y 始動方式リコイルスタート 排気量(cm3)63.3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49701436 EB781
122,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49701436 EB781 07346066 EB3079 EB3079 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 07346066 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする