Digital Temp Sensor 2-WireLM75ADP
仕様
センサ機能 = 温度
出力タイプ = デジタル
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
精度 = ±3℃
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
パッケージタイプ = TSSOP
長さ = 3.1mm
高さ = 0.95mm
幅 = 3.1mm
寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(100個)
出力タイプ = デジタル
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
精度 = ±3℃
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
パッケージタイプ = TSSOP
長さ = 3.1mm
高さ = 0.95mm
幅 = 3.1mm
寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31