Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac モーメンタリ On-On パネルマウント
スイッチ動作モーメンタリ, On-On
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.7
コンタクト定格電流(A)16@250Vac
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31