C & K 検出器スイッチ アングルトグル 表面実装

C & K 検出器スイッチ アングルトグル 表面実装 C & K COMPONENTS
(1件のレビュー)

アクチュエータの種類アングルトグル 材質(コンタクト)りん青銅 機械的寿命100000Cycles RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 動作温度範囲(℃)-40~+85 パッケージマイクロミニ コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO コンタクト定格電流(mA)1@5Vdc
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50078027 HDT0104 1袋(5個)
オープン
1,070
1,177 (税込)
5日以内出荷

返品不可
50078018 HDT0104 1リール(2100個)
オープン
259,476
285,424 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50078027
2021-07-31
用途:
基盤の修理

画像の元と違う商品が届きました。発注時と納入時の型番は同じでしたが、
記載寸法よりも大きく、検出器もかなり長かったです。
ピッチも微妙に違いましたが電気回路的には問題ありませんでした。
検出スイッチ側が長く干渉して使用できなかったためカットして今回は使用しました。
交換だけで済むと思っていたが思いのほか手間がかかってしまいました。
画像が間違っているのか誤送なのかは不明ですが、とりあえず難は逃れられました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご指摘箇所について確認の上、適宜修正させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする