整流ダイオード 1.5A 100V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.15V

整流ダイオード 1.5A 100V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.15V DiodesZetex 整流ダイオード 1.5A 100V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.15V DiodesZetex

RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50180044 S2B-13-F 1リール(3000個)
オープン
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50180053 S2B-13-F 1袋(100個)
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50180078 S2BA-13-F 1袋(50個)
オープン
889
978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50180069 S2BA-13-F 1リール(5000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする