低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 0.8~5V 1A 8-Pin あり・正

低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 0.8~5V 1A 8-Pin あり・正 DiodesZetex 低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 0.8~5V 1A 8-Pin あり・正 DiodesZetex

RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50185766 AP7335-WG-7 1袋(50個)
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50185775 AP7335-WG-7 1リール(3000個)
オープン
54,980
60,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50186265 AP7365-WG-7 1袋(30個)
オープン
789
868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50186274 AP7365-WG-7 1リール(3000個)
オープン
63,980
70,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする