Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.05Aシリーズ
仕様パルス/回転:500 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:TTL シャフトのタイプ:中空 電源電圧:5 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP42 全体の高さ:41mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31