EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2.2mm

EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2.2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2.2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2.2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2.2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2.2mm EPCOS EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2.2mm EPCOS

長さ(mm)3.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 許容差±10% 材質(コア)フェライト パッケージ1210
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリーズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49909379 B82422H1102K000 1リール(2000個) SIMID 1.27 90mΩ 1 μ 150MHz
オープン
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49909774 B82422H1103K000 1リール(2000個) SIMID 500m 460mΩ 10 μ 30MHz
オープン
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49910718 B82422H1223K000 1リール(2000個) SIMID 330m 22 μ 21MHz
オープン
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49910727 B82422H1223K000 1袋(10個) SIMID 330m 22 μ 21MHz
オープン
539
593 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49912513 B82422H1683K000 1リール(2000個) SIMID 180m 3.4Ω 68 μ 10MHz
オープン
77,980
85,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49912529 B82422H1683K000 1袋(10個) SIMID 180m 3.4Ω 68 μ 10MHz
オープン
599
659 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49911287 B82422H1333K000 1リール(2000個) SIMID 280m 1.4Ω 33 μ 15MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911296 B82422H1333K000 1袋(10個) SIMID 280m 1.4Ω 33 μ 15MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911515 B82422H1334K000 1リール(2000個) SIMID 90m 13Ω 330 μ 4.5MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911524 B82422H1334K000 1袋(10個) SIMID 90m 13Ω 330 μ 4.5MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49911759 B82422H1472K000 1袋(10個) B82422H 700m 250mΩ 4.7 μ 46MHz
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする