Eaton インバータ DC1 230 V ac 2.2 kW

Eaton インバータ DC1 230 V ac 2.2 kW EATON

仕様【フェーズ】1 適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL 全長(mm)107 タイプ【ドライブ】ベクトル制御 全幅(mm)152 許容電流(A)10.5 フィルターあり 電源電圧(V)230ac 通信方式【フィールドバス】ModBus 周囲温度(℃)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力2.2kW 併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ 全体的な深さ(mm)231 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50099989 DC1-12011FB-A20CE1
オープン
107,590
118,349 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする