Eaton インバータ DC1 400 V ac 11 kW
仕様【フェーズ】3
全長(mm)129
タイプ【ドライブ】ベクトル制御
シリーズDC1
全幅(mm)175
許容電流(A)24
フィルターあり
電源電圧(V)400ac
通信方式【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)+50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力11kW
併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ
全体的な深さ(mm)273
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31