QUIXX(クイックス) ヘッドライト用レストアキット

QUIXX(クイックス) ヘッドライト用レストアキット QUIXX(クイックス)

QUIXX(クイックス)は、従来の黄ばみ・くもり処理用コンパウンドとは異なり、
有効成分が媒介となって働き、ヘッドライトの表面素材を移動し同化させて平らに変形させるため、
細かな磨きキズが残ることがありません。
そのため、施工後2~3ヶ月でまた黄ばみやくもりが戻ってしまうといったことはありません。

成分
ポリッシュ剤:ポリオキシエチレン、酸化アルミニウム
シーラー剤:水、ポリジメチルシロキサン、カルナバワックス、パラフィン
セット内容
ポリッシュ50g入り×1チューブ、サンディングブロック×1個、耐水サンドペーパー×12枚
(#2000、#3000、#5000、各4枚)、取扱説明書×1部
ヘッドライトレンズシーラー剤30ml、専用クロス4枚
用途自動車やオートバイのヘッドライトのレストア。自動車やオートバイのヘッドライトなど(テールライト・ウインカー・メーターパネル・ウッドトリム、オートバイのスクリーン、バイザー、ゴーグルレンズなどのアクリルや高硬度ポリカーボネイト製品) 特性傷消し 寸法(mm)182×65×43 危険物の類別非危険物 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49996477 -
2,450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする