Bourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8A

Bourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8A BOURNS

仕様
最大破壊電圧 = 40V
ピークオンステージ電圧 = ±3V
最大保持電流 = 50mA
繰返しピーク順方向抑止電圧 = ±25V
繰り返しピークオンステート電流 = 1.8A
繰返しピークオフステート電流 = ±5μA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMBJ
ピン数 = 2
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
長さ = 4.57mm
幅 = 3.94mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49844717 TISP4040H1BJR-S
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする