ABB 変流器 CT MAX

ABB 変流器 CT MAX ABB

仕様
内径 = 30mm
最小温度 = -5℃
最大温度 = +50℃
取り付けタイプ = バスバー、DINレール
内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49961486 CTMAX400
オープン
7,170
7,887 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49961495 CTMAX500
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49961504 CTMAX1000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49961513 CTMAX600
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49961529 CTMAX800
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする