(4件のレビュー)

肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
便利な収納式オットマン。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。

仕様ガス圧リフト装置付、リクライニング機能、収納式オットマン、肘付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品六角レンチ 材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 幅(mm)675 レッド 高さ(mm)1200~1295 奥行(mm)580~1285 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】515×785 キャスターあり 張地PVCレザー 肘掛あり 組立時間30分 座高(mm)465~560 材質(座面)PVCレザー 材質(背)PVCレザー 肘高さ(mm)695~760 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×500 総耐荷重(kg)80 脚幅(mm)660 六角レンチ(mm)5 ハンガーなし ランバーサポートあり 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストなし オットマンあり 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50008526 150-SNCL012
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50008526 150-SNCL012 61740815 - - オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ 61740815 オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50008526
2023-08-30
用途:
事務仕事用
手づくり家具オーク工房 様

肘掛けの高さが、高すぎて机下に収納できない。故に反対向きにつけて使用してる

対象商品:
50008526
2023-01-04
用途:
事務作業で使用
有限会社ヤマエ電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

楽に作業できる、座りもいい、特に背もたれがいい、リクライニングのレバーもう少し上にあれば便利、満足してる。

対象商品:
50008526
2022-02-18
用途:
デスクワーク時
株式会社岡庭緑花園 様 (建設業・工事業)

まだ使用して間もないのですが、シートが固めで非常に座りやすいです。
背もたれの角度もかなり幅広く利用でき良い感じです。
あとは、どれくらいへたらずにもってくれるかですね。
期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50008526
2020-10-29
用途:
通常業務
運輸・通信業

背もたれのパッドの位置と、背もたれの硬さ、曲線があわない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする