宅配ロッカー(ICカード対応)
宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられるボックスで、荷物の受け渡しができる簡易的な宅配ロッカー。
スチールで作られており、耐久性に強く、丈夫で、防サビ、防水構造を備えた商品です。
前面扉の電子錠で暗証番号を記憶し、開けることが可能です。
付属のICカードで、前面扉の電子錠にかざして、開けることも可能です。
前面扉を閉める際は、ランダムに4ケタの番号を2度入れると閉まります。
前面扉には、メール便を受け取ることができる口蓋が付いており、扉を開けなくても投函が可能になっています。
預け入れの説明POPを前面扉に表示することで、取り扱いも簡単です。
使わない場合は、シートファイルごと取り外しができるマグネット式になっております。
アダスター付き(4本)付きで、設置もしやすく安定感があります。
背面には、ロッカーをワイヤー等で取り付けるD管が左右に備え付けられています。
ノックダウン式。付属品のアジャスターを4本取り付けて頂くだけです。
付属品宅配収納説明POP1枚取り扱い説明書兼保証書電子錠用アルカリ電池(単3乾電池x4本)A5サイズファスナー付きクリアファイル1枚(印鑑用、受領伝票用ポケットとして使用)ICカード1枚前面扉用マグネットファイル(縦型使用)アジャスター4個
材質SECC亜鉛メッキ鋼板(サビ防止塗装)
色グレー
容量(L)50
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタッキング用上部ヘコミ穴】25×25×4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×550
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×470×480
鍵電子錠(ICカード対応)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)275×30(ネコポス便対応可)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※1度、前面扉を開けると、以前の4ケタの番号は使用できません。