Diode NXP PDZ16B
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード400 mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia. 小型プラスチック製SMD SOD-323 (SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード
長さ(mm)1.8
幅(mm)1.35
寸法(mm)1.8×1.35×1.05
タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ
電流(mA)【テスト】5
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
最大消費電力(mW)400
エレメント使用本数【1チップ当たり】1
漏れ電流(nA)【最大逆】50
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOD-323
内容量1リール(3000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31