ウシオユーテック
UPチューブ
長さ(m)
20
材質
ポリプロピレン系樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.8
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50370986
UPP-3×2
2
3
8
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50370995
UPP-4×3
3
4
17
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50371004
UPP-8×6
6
8
32
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50371013
UPP-10×8
8
10
45
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください