曜日別特売

ジュンロンA

ジュンロンA - 潤工社ジュンロンA - 潤工社

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています。
柔軟性に富んでいます。
耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
全138種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
138種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
定尺(m)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50379779As1 70-041巻(20m)3×42023℃<14004
1,660
1,590
1,749(税込)
6日以内出荷
返品不可
50379788As1 70-041巻(20m)3×4乳白2023℃<14004
1,660
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379797As1 70-041巻(100m)3×410023℃<14004
8,300
7,790
8,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379806As1 70-041巻(100m)3×4乳白10023℃<14004
8,300
7,790
8,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379815As1 70-061巻(20m)4.5×62023℃<14006
2,540
2,490
2,739(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379824As1 70-061巻(20m)4.5×6乳白2023℃<14006
2,540
2,490
2,739(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379833As1 70-061巻(100m)4.5×610023℃<14006
12,700
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379849As1 70-061巻(100m)4.5×6乳白10023℃<14006
12,700
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379858As1 70-081巻(20m)6×82023℃<14008
3,640
3,290
3,619(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379867As1 70-081巻(20m)6×8乳白2023℃<14008
3,640
3,290
3,619(税込)
6日以内出荷
返品不可
50379876As1 70-081巻(20m)6×82023℃<14008
3,640
3,290
3,619(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379885As1 70-081巻(20m)6×82023℃<14008
3,640
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
50379894As1 70-081巻(20m)6×82023℃<14008
3,640
2,990
3,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379903As1 70-081巻(20m)6×82023℃<14008
3,640
3,290
3,619(税込)
6日以内出荷
返品不可
50379919As1 70-081巻(100m)6×810023℃<14008
18,200
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
50379928As1 70-081巻(100m)6×8乳白10023℃<14008
18,200
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
50379937As1 70-101巻(20m)7.5×102023℃<140010
5,280
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
返品不可
50379946As1 70-101巻(20m)7.5×10乳白2023℃<140010
5,280
4,990
5,489(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379955As1 70-101巻(20m)7.5×102023℃<140010
5,280
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
50379964As1 70-101巻(20m)7.5×102023℃<140010
5,280
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
50379973As1 70-101巻(20m)7.5×102023℃<140010
5,280
4,990
5,489(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379989As1 70-101巻(20m)7.5×102023℃<140010
5,280
4,990
5,489(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379998As1 70-101巻(100m)7.5×1010023℃<140010
26,400
25,900
28,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380007As1 70-101巻(100m)7.5×10乳白10023℃<140010
26,400
25,900
28,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380016As1 70-121巻(20m)9×122023℃<140012
8,040
7,490
8,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380025As1 70-121巻(20m)9×12乳白2023℃<140012
8,040
7,490
8,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380034As1 70-121巻(20m)9×122023℃<140012
8,040
7,490
8,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380043As1 70-121巻(20m)9×122023℃<140012
8,040
7,490
8,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380059As1 70-121巻(20m)9×122023℃<140012
8,040
7,490
8,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380068As1 70-121巻(20m)9×122023℃<140012
8,040
7,490
8,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380077As1 70-121巻(100m)9×1210023℃<140012
40,200
37,900
41,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
50380086As1 70-121巻(100m)9×12乳白10023℃<140012
40,200
37,900
41,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
50380095As1 70-161巻(20m)12×162023℃<140016
17,940
17,900
19,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380104As1 70-161巻(20m)12×16乳白2023℃<140016
17,940
17,900
19,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380113As1 70-161巻(100m)12×1610023℃<140016
89,700
83,900
92,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380129As1 70-161巻(100m)12×16乳白10023℃<140016
89,700
83,900
92,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380138As1 100-041巻(20m)2.5×42023℃<24004
1,980
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
50380147As1 100-041巻(20m)2.5×4乳白2023℃<24004
1,980
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
50380156As1 100-041巻(20m)2.5×42023℃<24004
1,980
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
50380165As1 100-041巻(20m)2.5×42023℃<24004
1,980
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
50380174As1 100-041巻(20m)2.5×42023℃<24004
1,980
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
50380183As1 100-041巻(20m)2.5×42023℃<24004
1,980
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
50380199As1 100-041巻(100m)2.5×410023℃<24004
9,900
8,790
9,669(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380208As1 100-041巻(100m)2.5×4乳白10023℃<24004
9,900
8,790
9,669(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380217As1 100-061巻(20m)4×62023℃<21006
2,760
2,690
2,959(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380226As1 100-061巻(20m)4×6乳白2023℃<21006
2,760
2,690
2,959(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380235As1 100-061巻(20m)4×62023℃<21006
2,760
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
50380244As1 100-061巻(20m)4×62023℃<21006
2,760
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
50380253As1 100-061巻(20m)4×62023℃<21006
2,760
2,690
2,959(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380269As1 100-061巻(20m)4×62023℃<21006
2,760
2,690
2,959(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする