PILLAR(旧:日本ピラー工業)
ピラフロン流量調整バルブ
接液部はPTFE、PFAを使用しているため、ほとんどの化学薬品、溶剤に侵されません。
小型、軽量、高性能の設計になっています。
型式
PCAP
作動方式
手動
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7(7)
オリフィス径(Φmm)
1.6
接続方法
チューブ継手(スーパータイプフィッティング)
パネル取付孔(Φmm)
22
最高使用温度(℃)
100
使用可能雰囲気温度(℃)
60
Cv値
0.026
内容量
1個
注意
※PFAチューブ継手の施工には、スーパータイプピラーフィッティング圧入治具が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50409985
PCAP-S3B
ミリサイズ
3
¥25,800
取扱い終了
返品不可
50409994
PCAP-S6B
ミリサイズ
6
¥25,800
取扱い終了
返品不可
50410003
PCAP-SW1B
インチサイズ
3.18
¥25,800
取扱い終了
返品不可
50410019
PCAP-SW2B
インチサイズ
6.35
¥25,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材