セイフティスニーカー カジュアル ひも靴

セイフティスニーカー カジュアル ひも靴 モノタロウ
(23件のレビュー)

スニーカータイプのセイフティシューズです。
見た目もタウンシューズ感覚なので作業環境外でも履いていただけます。

用途普通作業用 材質(先芯)スチール 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂、ゴム底 標準質量(g/片足)約360(26cm) 足幅4E 内容量1足
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50314128 - 24.5 ブラック
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314137 - 25 ブラック
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314146 - 25.5 ブラック
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314155 - 26 ブラック
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314164 - 26.5 ブラック
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314173 - 27 ブラック
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314189 - 28 ブラック
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314198 - 24.5 ホワイト
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314207 - 25 ホワイト
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314216 - 25.5 ホワイト
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314225 - 26 ホワイト
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314234 - 26.5 ホワイト
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314243 - 27 ホワイト
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
50314259 - 28 ホワイト
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50314207
2023-04-09
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス

白/青の色合いとデザインで安全靴っぽく無くて

購入しました、雨の日は少し滑りやすい靴底の様です、

リピート考えていましたが、廃版と成ってしまったのが残念です。

対象商品:
50314189
2022-09-13
用途:
処分品で購入しました。
卸売・小売業

普段から、靴代わりに履いています。
パット見、普通の靴なので、普段履きもこれでこなしています。

整備士やスタンドのバイトで、昔から、安全靴履いていて、その頃から
普段も安全靴か、ブーツしか履かなかったので、特に抵抗なく、履いています。

最後の数足をまとめ買いしました。

2022-11-29
用途:
土木現場
宮博建設株式会社 様

普段は26.5cmを履いてます。同様にこの商品を注文し一週間ほど使用しましたが、このシューズ小さいです。左の親指の爪が内出血しました。表示サイズよりかなり小さいと思います。

対象商品:
50314216
2022-09-01
用途:
日常使いと車のDIYメンテナンス用
サービス業

スポーティなデザインのセイフティシューズなのでタウンユースと軽作業で使える
4E幅広なのでジャストサイズを選んだが、やや小さくギリギリ履けるサイズ
サイズに難点ありだが靴として使用可能でデザインは気に入ったし、アウトレット見切り価格なので総合的に不満はない

対象商品:
50314146
2022-07-19
用途:
自動車整備、機械修理の時
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいい商品で満足しています。安いし 自動車整備他 溶接の時も大丈夫。26.0が取扱終了なのが残念。

対象商品:
50314146
2022-06-03
用途:
仕事以外でも通常にも普通に履いている。
カイロプラクティック ナガノ 様 (サービス業)

とても軽くて見た目も通常の運動靴と変わらないので気にする事なく履けるのが良いです。
また、価格がリーズナブルなのにシッカリとしていて、信じられないくらいです。

対象商品:
50314216
2022-03-07
用途:
工場の内履き
メンテナンスKM 様 (サービス業)

軽量で履きやすく履き心地が良いですし、つま先の安全性が確保されて大変満足しています。
在庫限りなので予備として購入しました。

対象商品:
50314216
2022-02-21
用途:
トラックの運転及び作業
自動車・二輪車・自転車関連業

これは安くて非常に良いです又履きやすく最高でした又買うつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする