曜日別特売

LEDioc LEDアイランプ 30W

LEDioc LEDアイランプ 30W - 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 30W - 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 30W - 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 30W - 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 30W - 岩崎電気
(2件のレビュー)

色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型

用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
ビーム光束(Lm)
全光束(Lm)
仕上
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50340563LDR30N-H-E39/W850昼白色29004200白色塗装5000
44,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
50340579LDR30N-H-E39/B850昼白色29004200黒色塗装5000
44,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
50340588LDR30L-H-E39/W827電球色26003700白色塗装2700
38,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
50340597LDR30L-H-E39/B827電球色26003700黒色塗装2700
44,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: アイランプからの更新
株式会社中島製作所

物的には問題はないようですが、やはり価格は少々迷います。今後は全てがLED化になるだけに、価格は気になります。ランニングコストも使い切る前に破損すると意味がないため、何とも言い難いです。ただし今回の突発的な必要性としては申し分ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 50340579
2022-02-18
用途: 工場の照明
ミサキ機器開発株式会社

同程度の昔ながらの普通の水銀灯より少し暗い感じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする