無接点給電実験セット
LEDなどをつないだ専用コイルを、装置本体の上に持っていくと電池などにつながっていないLEDがなぜか点灯します。しかも専用のコイルが本体から少しはなれても離れても、LEDは点灯してしまいます。
本体側のコイルから発生した磁界を受信側のコイルで受けることで、接触することなく電気を送ることが可能。トランスの原理やコイルと磁界の関係、またその原理の応用などに利用できる実験装置です。
セット内容送電ユニット・受電用コイル・ACアダプタ・台付きLED・電子オルゴール(電子メロディー)
寸法(mm)【送電部】100×160×60
質量(g)【送電部】約300
電源【受電部】出力電源:DC6.0V(無負荷)
コイル外径(Φmm)【送電部】80、【受電部】80
短絡電流(mA)150(無負荷)
出力端子ミノムシクリップ
入力電源(V)【送電部本体】DC12V(ACアダプタ)
内容量1個