ナリカ
しゃ光板 SF-1N
目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。
材質
フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き
寸法(mm)
使用フィルター:101×46、フィルタ枠:170×74
規格
使用フィルター:日本工業規格JIS T8141
遮光度
使用フィルター:No.13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50424877
H45-2300
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください