月・太陽の通り道説明器

月・太陽の通り道説明器 - ナリカ

一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。
真夏の12時の太陽の位置も測定できます。
台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。
台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。
月の通り道記録器としても使用できます。

付属品方位磁針材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製寸法(mm)500×360×270(組み立て時)質量(kg)約1.3材質(本体)木製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50424886H45-2455
オープン
24,000
26,400(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする