露点測定器

露点測定器 ナリカ 露点測定器 ナリカ

装置に氷をセットし、カップ部分から次第に冷えていき、測定部分が露点に達したときに結露するのを視覚的に確認できる実験器です。
露点の原理の理解が容易になり、付属の非接触型温度計で温度を測定することで露点温度を確認することもできます。

付属品放射温度計IR-300 材質ステンレス18-8、アルミ(測定部) 寸法(mm)約68×74×275(測定部分含む) 塗装測定部分:片面黒色塗装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50425333 J46-3515
オープン
15,000
16,500 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする