ナリカ
簡易実体鏡のみ
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
120~150×56×86(使用時)、120×70×17(収納時)
倍率
4倍
眼幅調整範囲(mm)
50~75
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50425629
K50-1853-01
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください