ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの 岩石/化石/鉱物 堆積地形模型 AT-N 堆積地形模型 AT-N 注文コード 50426347 地形の侵食、堆積、川の変遷、火山形態を示すものです。 材質プラスチック、底は木製 寸法(mm)730×300×145 質量(kg)約1.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M60-2120 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50426347 M60-2120 オープン ¥75,000 ¥75,000 ¥82,500 (税込) 31日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 示準化石標本 ナリカ 税込¥27,500 ¥25,000 バスケットへ 標本用鉱物 ナリカ 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ クラックハンマー ナリカ 税込¥3,223 ¥2,930 バスケットへ 簡易実体鏡セット(1組) ナリカ 税込¥11,605 ¥10,550 バスケットへ 標本用鉱物 ナリカ 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ 4輪駆動車工作基本セット TAMIYA(タミヤ) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 5速ツインギアボックスHE TAMIYA(タミヤ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 1.5A 平行コード(5m) TAMIYA(タミヤ) 税込¥527 ¥479 バスケットへ 3mmシャフトセット TAMIYA(タミヤ) 税込¥835 ¥759 バスケットへ 3mmネジシャフトセット TAMIYA(タミヤ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ 3mmネジセット(60100mm) TAMIYA(タミヤ) 税込¥428 ¥389 バスケットへ 5kW Evaluation Board インフィニオン 税込¥10,998 ¥9,998 重心移動歩行ロボット工作セット TAMIYA(タミヤ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 電球色のフィラメントLEDモジュール ワンダーキット 税込¥626 ¥569 バスケットへ 音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品 マルツエレック 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット マルツエレック 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 高出力LEDモジュール(白色) ワンダーキット 税込¥1,099~ ¥999~ 高出力LEDモジュール(電球色) ワンダーキット 税込¥1,099~ ¥999~ 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学 税込¥472 ¥429 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作岩石/化石/鉱物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品