ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの 岩石/化石/鉱物 等高線説明模型 等高線説明模型 注文コード 50426399 地形図に使用されている等高線を山状に立体化させ、等高ごとに色別して彩色を施し、平面と立体および縦断による断面地形を理解できるようにしたものです。 材質プラスチック、台は木製 寸法(mm)500×310×120 質量(kg)約1.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M60-2360 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50426399 M60-2360 オープン ¥60,000 ¥60,000 ¥66,000 (税込) 10日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 示準化石標本 ナリカ 税込¥27,500 ¥25,000 バスケットへ 標本用鉱物 ナリカ 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ クラックハンマー ナリカ 税込¥3,223 ¥2,930 バスケットへ 簡易実体鏡セット(1組) ナリカ 税込¥11,605 ¥10,550 バスケットへ 標本用鉱物 ナリカ 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ 4輪駆動車工作基本セット TAMIYA(タミヤ) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 5速ツインギアボックスHE TAMIYA(タミヤ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 1.5A 平行コード(5m) TAMIYA(タミヤ) 税込¥527 ¥479 バスケットへ 3mmシャフトセット TAMIYA(タミヤ) 税込¥835 ¥759 バスケットへ 3mmネジシャフトセット TAMIYA(タミヤ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ 3mmネジセット(60100mm) TAMIYA(タミヤ) 税込¥428 ¥389 バスケットへ 5kW Evaluation Board インフィニオン 税込¥10,998 ¥9,998 重心移動歩行ロボット工作セット TAMIYA(タミヤ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 電球色のフィラメントLEDモジュール ワンダーキット 税込¥626 ¥569 バスケットへ 音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品 マルツエレック 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット マルツエレック 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 高出力LEDモジュール(白色) ワンダーキット 税込¥1,099~ ¥999~ 高出力LEDモジュール(電球色) ワンダーキット 税込¥1,099~ ¥999~ 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学 税込¥472 ¥429 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作岩石/化石/鉱物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品