ナリカ
花の構造模型セット P-3
小学校用
ヘチマの雄花、雌花とアサガオ。小学生で学習する花の構造模型3種がセットになっています。
その他
プラスチック製台つき
材質
プラスチック
寸法(mm)
ヘチマ(雄花):約130×130×65(台含む)、おしべ取り外し可能/ヘチマ(雌花):約130×130×90(台含む)、めしべの柱頭取り外し可能/アサガオ:約130×130×115(台含む)、おしべ・めしべ・子房(一体型)取り外し可能
質量(g)
3個で約200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50426514
M60-3150
オープン
¥
20,000
¥22,000
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください