人体解剖模型 B-22N (トルソ型)

人体解剖模型 B-22N (トルソ型) ナリカ

仕様実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。 セット内容両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。 材質プラスチック 質量(kg)約2.7 高さ(mm)540 分解力解剖分解数:12 性別中性 内容量1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50426794 M60-4035-11
オープン
54,000
59,400 (税込)
14日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする